Llave para filtro de aceite

Ref.: 1952003182
Ver todas las versiones
LLAVE FILTROS ACEITE N.26 Ø73MM

Descripción

LLAVE FILTROS ACEITE N.26 Ø73MM
Llave para filtro de aceite
para Mazda
Con un ajuste preciso y un manejo sencillo
  • Ajuste perfecto para los filtros de aceite Mazda para una manipulación precisa y segura
  • Construcción resistente para una larga vida útil y un rendimiento fiable
  • Fácil de usar gracias a la llave de 3/8", compatible con carracas y extensiones comunes
  • Las 14 lengüetas de bloqueo proporcionan una sujeción firme y evitan que se deslice durante el uso
  • Peso reducido para un cómodo manejo

Para filtros con código de filtro: Mazda LF10-14-302A-9B.

Anchura máxima de fijación

73 mm
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

14 Uds
Más Información

Diámetro

73 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información
Scroll to top