Llave para filtro de aceite universal de 1/2 pulg.

Ref.: 1952003239
Ver todas las versiones
LLAVE-FILTRO-ACEITE-UNIVERSAL-(80-100MM)

Descripción

LLAVE-FILTRO-ACEITE-UNIVERSAL-(80-100MM)
Llave para filtro de aceite universal de 1/2 pulg.
Para trabajo con cartuchos de filtros de aceite y combustible de turismos y furgonetas
  • Capacidad de ajuste infinito con efecto de sujeción automática (mecanismo de resorte)
  • Para apriete a izquierdas y derechas
  • Las mordazas con dientes a izquierdas garantizan una fuerza de cierre óptima
  • Sujeción óptima del filtro gracias a los dientes de agarre, con endurecido especial
  • Cuadradillo doble de 1/2 pulg., cuadradillo interno y hexágono exterior de 21 o 22 mm
  • Diseño especialmente robusto, forjado

Anchura máxima de fijación

100 mm
Más Información

Material

1,0214
Más Información

Peso del producto (por artículo)

836.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

80 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

80-100 mm
Más Información
Scroll to top