Longitud |
200 mm |
Ancho de llave |
22 mm |
DIN |
7446 |
Estándar EN |
60900 |
Peso del producto (por artículo) |
212.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0714003122 |
Ficha Técnica |
32408947.pdf |
Ficha Técnica |
552167272.pdf |