Material |
ST |
Superficie |
PLA |
Longitud |
110 mm |
Ancho de llave |
10 mm |
DIN |
7446 |
Estándar EN |
60900 |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
41.000 g |
Normas |
EN 60900, DIN 7446 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0714003110 |
Ficha Técnica |
32408947.pdf |
Ficha Técnica |
552167272.pdf |