Llave de estrella doble

Ref.: 0713305406
Ver todas las versiones
LLAVE-ESTRELLA-ZOLL-3/4X7/8

Descripción

LLAVE-ESTRELLA-ZOLL-3/4X7/8
Llave de estrella doble
Diseño en pulgadas, acodado profundo
  • Salida: Lado del anillo: POWERDRIV, bihexagonal
  • Material: Acero cromo-vanadio
  • Superficie: cromada, anillos pulidos
  • Geometría: Inclinación de los extremos del anillo: 18°

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

291 mm
Más Información

Ancho de llave

3/4 x 7/8 pulgadas
Más Información

Altura 2

31.5 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

30.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

285.300 g
Más Información

Grosor de anillo

12.9 mm
Más Información

Altura

30.7 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

33 mm
Más Información

Grosor de anillo 2

13.5 mm
Más Información
Scroll to top