Llave de estrella doble en unidades métricas

Ref.: 0714211719
Ver todas las versiones
LLAVE ESTRELLA WURTH 17X19
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE ESTRELLA WURTH 17X19
Llave de estrella doble en unidades métricas
con POWERDRIV®
Forma recta, para trabajar en espacios reducidos

Llave estrella de dos bocas recta para trabajos exigentes

  • Gracias a su forma recta, caña corta y cabezales delgados, la llave doble de caja garantiza una transmisión de fuerza eficaz incluso en lugares de difícil acceso
  • El diseño ahorra tiempo y esfuerzo
  • Las cabezas están avellanadas en ambos lados y el arco de giro es de 12°

Cumple con las normas pertinentes. Muy buena calidad

  • Esta llave de estrella doble cumple con la norma DIN 838/ISO 3318
  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa
  • Los extremos de la llave también están pulidos
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Ancho de llave

17 x 19 mm
Más Información

DIN

837
Más Información

Diámetro externo del anillo

25.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.000 g
Más Información

Grosor de anillo

9 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

28 mm
Más Información

ISO

1085
Más Información

Grosor de anillo 2

9 mm
Más Información

Normas

ISO 1085, DIN 837
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714211719

Ficha Técnica

32408775.pdf
Scroll to top