Llave de estrella doble

Ref.: 0713305404
Ver todas las versiones
LLAVE-ESTRELLA-INCH-9/16X5/8

Descripción

LLAVE-ESTRELLA-INCH-9/16X5/8
Llave de estrella doble
Diseño en pulgadas, acodado profundo
  • Salida: Lado del anillo: POWERDRIV, bihexagonal
  • Material: Acero cromo-vanadio
  • Superficie: cromada, anillos pulidos
  • Geometría: Inclinación de los extremos del anillo: 18°

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

236 mm
Más Información

Ancho de llave

9/16 x 5/8 pulgadas
Más Información

Altura 2

27.5 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

21.6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

146.700 g
Más Información

Grosor de anillo

9.5 mm
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

24 mm
Más Información

Grosor de anillo 2

10 mm
Más Información
Scroll to top