Llave de estrella doble

Ref.: 0713305402
Ver todas las versiones
LLAVE-ESTRELLA-INCH-7/16X1/2

Descripción

LLAVE-ESTRELLA-INCH-7/16X1/2
Llave de estrella doble
Diseño en pulgadas, acodado profundo
  • Salida: Lado del anillo: POWERDRIV, bihexagonal
  • Material: Acero cromo-vanadio
  • Superficie: cromada, anillos pulidos
  • Geometría: Inclinación de los extremos del anillo: 18°

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

220.5 mm
Más Información

Ancho de llave

7/16 x 1/2 pulgadas
Más Información

Altura 2

25 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

18.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

128.100 g
Más Información

Grosor de anillo

8.5 mm
Más Información

Altura

23.9 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

20 mm
Más Información

Grosor de anillo 2

9 mm
Más Información
Scroll to top