Llave de estrella doble

Ref.: 0713305405
Ver todas las versiones
LLAVE-ESTRELLA-INCH-5/8X3/4

Descripción

LLAVE-ESTRELLA-INCH-5/8X3/4
Llave de estrella doble
Diseño en pulgadas, acodado profundo
  • Salida: Lado del anillo: POWERDRIV, bihexagonal
  • Material: Acero cromo-vanadio
  • Superficie: cromada, anillos pulidos
  • Geometría: Inclinación de los extremos del anillo: 18°

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

271 mm
Más Información

Ancho de llave

5/8 x 3/4 pulgadas
Más Información

Altura 2

30.7 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

26.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

242.900 g
Más Información

Grosor de anillo

11.5 mm
Más Información

Altura

30.2 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

29 mm
Más Información

Grosor de anillo 2

12.5 mm
Más Información
Scroll to top