Llave de estrella doble

Ref.: 0713305400
Ver todas las versiones
LLAVE-ESTRELLA-INCH-5/16X3/8

Descripción

LLAVE-ESTRELLA-INCH-5/16X3/8
Llave de estrella doble
Diseño en pulgadas, acodado profundo
  • Salida: Lado del anillo: POWERDRIV, bihexagonal
  • Material: Acero cromo-vanadio
  • Superficie: cromada, anillos pulidos
  • Geometría: Inclinación de los extremos del anillo: 18°

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

190.5 mm
Más Información

Ancho de llave

5/16 x 3/8 pulgadas
Más Información

Altura 2

21.4 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

12.9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.100 g
Más Información

Grosor de anillo

6.4 mm
Más Información

Altura

20.3 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

14.3 mm
Más Información

Grosor de anillo 2

6.8 mm
Más Información
Scroll to top