Llave de estrella de carraca en unidades métricas

Ref.: 071423 31
Ver todas las versiones
LLAVE ESTRELLA DE CARRACA,SW 30X32
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE ESTRELLA DE CARRACA,SW 30X32
Llave de estrella de carraca en unidades métricas
Con impronta POWERDRIV®
Forma plana descentrada

Práctica llave de carraca de estrella doble

  • Esta llave crique aúna dos anchos de llave distintos
  • De este modo, De este modo, se cubre una amplia gama de anchuras entre planos con pocas carracas
  • Un pulsador bloqueable permite cambiar entre rotación a derechas e izquierdas y asegura el ajuste

Llave de carraca doble ergonómica para trabajos exigentes

  • La llave de estrella de dos bocas cuenta con un descentramiento profundo de aproximadamente 38° en el extremo para una transmisión de fuerza eficiente incluso en lugares difíciles de alcanzar
  • El diseño ahorra tiempo y esfuerzo

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Impronta POWERDRIV® modificada para un trabajo eficaz

  • La impronta POWERDRIV modificada con 12 bordes y 24 dientes garantiza un arco de giro inverso reducido de 22°. De esta manera, es posible trabajar de manera rápida y sin esfuerzo en ambos sentidos

Longitud

405 mm
Más Información

Par mínimo

760 Nm
Más Información

Ancho de llave

30 x 32 mm
Más Información

Altura 2

27 mm
Más Información

Par máximo

884 Nm
Más Información

Diámetro externo del anillo

55.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1272.000 g
Más Información

Grosor de anillo

19.4 mm
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

58 mm
Más Información

Grosor de anillo 2

19.5 mm
Más Información

Par mínimo/máximo

760-884 Nm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07142331

Ficha Técnica

32408774.pdf
Scroll to top