LLAVE ESTRELLA DE CARRACA,SW 15X16 Llave de estrella de carraca en unidades métricas Con impronta POWERDRIV® Forma plana descentrada
Práctica llave de carraca de estrella doble
Esta llave crique aúna dos anchos de llave distintos
De este modo, De este modo, se cubre una amplia gama de anchuras entre planos con pocas carracas
Un pulsador bloqueable permite cambiar entre rotación a derechas e izquierdas y asegura el ajuste
Llave de carraca doble ergonómica para trabajos exigentes
La llave de estrella de dos bocas cuenta con un descentramiento profundo de aproximadamente 38° en el extremo para una transmisión de fuerza eficiente incluso en lugares difíciles de alcanzar
El diseño ahorra tiempo y esfuerzo
Excepcional calidad para una larga vida útil
Con acero al cromo-vanadio probado
Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa
La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Impronta POWERDRIV® modificada para un trabajo eficaz
La impronta POWERDRIV modificada con 12 bordes y 24 dientes garantiza un arco de giro inverso reducido de 22°. De esta manera, es posible trabajar de manera rápida y sin esfuerzo en ambos sentidos
https://www.wurth.es/llave-estrella-de-carraca-sw-15x16071423 28LLAVE ESTRELLA DE CARRACA,SW 15X16LLAVE ESTRELLA DE CARRACA,SW 15X16<br>Llave de estrella de carraca en unidades métricas<br>Con impronta POWERDRIV<SUP>®</SUP><br>Forma plana descentrada<br><p class="level1">Práctica llave de carraca de estrella doble</p><ul><li>Esta llave crique aúna dos anchos de llave distintos</li><li>De este modo, De este modo, se cubre una amplia gama de anchuras entre planos con pocas carracas</li><li>Un pulsador bloqueable permite cambiar entre rotación a derechas e izquierdas y asegura el ajuste</li></ul><P></P><p class="level1">Llave de carraca doble ergonómica para trabajos exigentes</p><ul><li>La llave de estrella de dos bocas cuenta con un descentramiento profundo de aproximadamente 38° en el extremo para una transmisión de fuerza eficiente incluso en lugares difíciles de alcanzar</li><li>El diseño ahorra tiempo y esfuerzo </li></ul><P></P><p class="level1">Excepcional calidad para una larga vida útil</p><ul><li>Con acero al cromo-vanadio probado</li><li>Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa</li><li>La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media</li><li>La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul><P></P><p class="level1">Impronta POWERDRIV<SUP>®</SUP> modificada para un trabajo eficaz</p><ul><li>La impronta POWERDRIV modificada con 12 bordes y 24 dientes garantiza un arco de giro inverso reducido de 22°. De esta manera, es posible trabajar de manera rápida y sin esfuerzo en ambos sentidos</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/53569.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/53569.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves/Llaves de carraca/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves/Llaves de carraca/Llave estrella de dos bocas de carraca2024-02-16T19:28:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!