Llave de estrella

Ref.: 0714750921
Ver todas las versiones
LLAVE ESTRELLA 21MM 14X18MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE ESTRELLA 21MM 14X18MM
Llave de estrella
con vástago cuadrado 14x18 mm
Para llaves dinamométricas con vástago cuadrado de 14 x 18 mm
  • Ideal para trabajos de montaje en espacios reducidos
  • Con bloqueo de pasador en el soporte cuadrado para un cambio rápido de herramientas

Rango de medición de par mínimo

0 Nm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Accionamiento en pulgadas

1 in
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud

67.7 mm
Más Información

Tamaño de la punta

21 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

33.5 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

42.7 mm
Más Información

Altura del cuadrado

14.0 mm
Más Información

Rango de medición máximo del par

0 Nm
Más Información

Vástago cuadrado insertable

14 x 18 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del par

0-0 Nm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714750921

Ficha Técnica

576392309.pdf
Scroll to top