Llaves de boca doble abiertas | OUTLET

Ref.: 1952001387
Ver todas las versiones
LLAVE DOBLE BOCA SLIM WS22X24

Descripción

LLAVE DOBLE BOCA SLIM WS22X24
Llaves de boca doble abiertas | OUTLET
Llave de dos bocas universal de diseño ultrafino para espacios reducidos.

Producto apto para el montaje de bolas en barras estabilizadoras de piezas de unión situadas entre acoplamientos de manguera; herramienta de recolocación de pistones de freno, apta además para racores roscados de tubos de aceite y aire de pequeño tamaño.

Longitud

290 mm
Más Información

Ancho de llave

22 x 24 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Altura

5.6 mm
Más Información
Scroll to top