LLAVE DOBLE BOCA ABIERTA 22X24 Llave de tubo doble en unidades métricas Bihexagonal con impronta POWERDRIV® Forma abierta, herramienta ZEBRA® de calidad profesional
Llave de tubo doble ergonómica doble para trabajos exigentes
Esta llave de tubo cuenta con un descentramiento profundo de 15° y un arco de giro de 5° en el extremo cerrado para una transmisión de fuerza eficiente incluso en lugares difíciles de alcanzar
El diseño ahorra tiempo y esfuerzo
Cumple con la normativa pertinente y calidad excepcional
Esta llave de tubo doble cumple con la norma DIN 3118
Con acero al cromo-vanadio probado
Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa
Los extremos de la llave también están pulidos
Superficie permanentemente resistente al óxido, con lo que se garantiza una vida útil más prolongada que la media
La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Apriete y aflojamiento de las tuercas de unión y uniones roscadas de tubos
https://www.wurth.es/llave-doble-boca-abierta-22x24mm0714240224LLAVE DOBLE BOCA ABIERTA 22X24LLAVE DOBLE BOCA ABIERTA 22X24<br>Llave de tubo doble en unidades métricas<br>Bihexagonal con impronta POWERDRIV<SUP>®</SUP><br>Forma abierta, herramienta ZEBRA<SUP>®</SUP> de calidad profesional<br><p class="level1">Llave de tubo doble ergonómica doble para trabajos exigentes</p><ul><li>Esta llave de tubo cuenta con un descentramiento profundo de 15° y un arco de giro de 5° en el extremo cerrado para una transmisión de fuerza eficiente incluso en lugares difíciles de alcanzar</li><li>El diseño ahorra tiempo y esfuerzo </li></ul><P></P><p class="level1">Cumple con la normativa pertinente y calidad excepcional</p><ul><li>Esta llave de tubo doble cumple con la norma DIN 3118</li><li>Con acero al cromo-vanadio probado</li><li>Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa</li><li>Los extremos de la llave también están pulidos</li><li>Superficie permanentemente resistente al óxido, con lo que se garantiza una vida útil más prolongada que la media</li><li>La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul><br><P>Apriete y aflojamiento de las tuercas de unión y uniones roscadas de tubos</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1176728.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1176728.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves/Llave estrella de dos bocas/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves/Llave estrella de dos bocas/Llave estrella dos bocas, abierta, métr.2024-02-16T19:28:32+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!