Llave de tubo doble en unidades métricas

Ref.: 0714240147
Ver todas las versiones
LLAVE DOBLE BOCA ABIERTA 1417
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE DOBLE BOCA ABIERTA 1417
Llave de tubo doble en unidades métricas
Bihexagonal con impronta POWERDRIV®
Forma abierta, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Llave de tubo doble ergonómica doble para trabajos exigentes

  • Esta llave de tubo cuenta con un descentramiento profundo de 15° y un arco de giro de 5° en el extremo cerrado para una transmisión de fuerza eficiente incluso en lugares difíciles de alcanzar
  • El diseño ahorra tiempo y esfuerzo

Cumple con la normativa pertinente y calidad excepcional

  • Esta llave de tubo doble cumple con la norma DIN 3118
  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa
  • Los extremos de la llave también están pulidos
  • Superficie permanentemente resistente al óxido, con lo que se garantiza una vida útil más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Apriete y aflojamiento de las tuercas de unión y uniones roscadas de tubos

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

195 mm
Más Información

Apertura mínima del anillo 2

14 mm
Más Información

Ancho de llave

14 x 17 mm
Más Información

Apertura mínima del anillo

11 mm
Más Información

DIN

3118
Más Información

Diámetro externo del anillo

27.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.000 g
Más Información

Grosor de anillo

11 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

31.4 mm
Más Información

Grosor de anillo 2

12.5 mm
Más Información

Normas

DIN 3118
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714240147

Ficha Técnica

32408777.pdf
Scroll to top