LLAVE-DINANO-LENTON-(0-60MM)-L630MM

Ref.: 0993714275
LLAVE-DINANO-LENTON-(0-60MM)-L630MM

Descripción

LLAVE-DINANO-LENTON-(0-60MM)-L630MM

Rango de medición de par mínimo

40 Nm
Más Información

Longitud

630 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Peso

2560 g
Más Información

Rango de agarre mínimo

0 mm
Más Información

Rango de medición máximo del par

270 Nm
Más Información

Rango de agarre máximo

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820411000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2050.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0-60 mm
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del par

40-270 Nm
Más Información
Scroll to top