Vaso de impacto de 1/4 pulgadas, métrico

Ref.: 0713111155
Ver todas las versiones
VASO WURTH HEXAGONAL 1/4",SW 5,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO WURTH HEXAGONAL 1/4",SW 5,5
Vaso de impacto de 1/4 pulgadas, métrico
tamaño corto
  • Superficie: Cromada, pulida
  • Impronta: Cuadradillo interior de 1/4 pulgadas, con ranura para bola de fijación
  • Nota: Para cabeza hexagonal

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

11.9 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

5.5 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

8.7 mm
Más Información

Ancho de llave

5,5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.800 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713111155

Ficha Técnica

32408790.pdf
Scroll to top