Inserto para llave de vaso de 1/2"

Ref.: 0712132326
Ver todas las versiones
VASO LARGO ZEBRA HEX.METRI.1/2 LL26
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO LARGO ZEBRA HEX.METRI.1/2 LL26
Inserto para llave de vaso de 1/2"
Unidades métricas, versión hexagonal larga
  • Superficie: cromada, pulida/mate
  • Accionamiento: cuadrado interior de 1/2", ranura de cierre de bola
  • Nota: Para cabeza hexagonal
  • POWERDRIV®

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

33 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

77 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

35.5 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

34.5 mm
Más Información

Ancho de llave

26 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

265.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0712132326

Ficha Técnica

32408816.pdf
Scroll to top