Vaso de 1/4"

Ref.: 0713112105
Ver todas las versiones
VASO-LARGO-HEXAGONAL-1/4-SW5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-LARGO-HEXAGONAL-1/4-SW5
Vaso de 1/4"
Unidades métricas, versión larga
  • Superficie: Cromada, pulida
  • Impronta: Cuadradillo interior de 1/4", ranura para bola de fijación
  • Salida: Para cabeza hexagonal

Uniones roscadas con espárragos, varillas roscadas

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

11.9 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

9 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

8.1 mm
Más Información

Ancho de llave

5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.300 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713112105

Ficha Técnica

32408790.pdf
Scroll to top