Vaso de 3/8 pulgada, unidades métricas

Ref.: 0713122120
Ver todas las versiones
VASO LARGO 38 SW20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO LARGO 38 SW20
Vaso de 3/8 pulgada, unidades métricas
largo
  • Superficie: Cromada, pulida/mate
  • Entrada: Cuadradillo interior de 3/8", ranura para bola de fijación
  • Salida: Para cabeza hexagonal
  • POWERDRIV®

Conexiones roscadas de pernos y varillas roscadas

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

25.5 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

64 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

25.5 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

27.1 mm
Más Información

Ancho de llave

20 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713122120

Ficha Técnica

32408807.pdf
Scroll to top