Vaso de 3/8 pulgada, unidades métricas

Ref.: 0713122116
Ver todas las versiones
LLAVE DE VASO-3/8" HEX. LARGO-SW16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE DE VASO-3/8" HEX. LARGO-SW16
Vaso de 3/8 pulgada, unidades métricas
largo
  • Superficie: Cromada, pulida/mate
  • Entrada: Cuadradillo interior de 3/8", ranura para bola de fijación
  • Salida: Para cabeza hexagonal
  • POWERDRIV®

Conexiones roscadas de pernos y varillas roscadas

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

21.7 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

64 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

25.5 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

21.7 mm
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

94.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713122116

Ficha Técnica

32408807.pdf
Scroll to top