VASO WÜRTH TX INT.TX9.

Ref.: 071511309
Ver todas las versiones
VASO WÜRTH TX INT.TX9.

Descripción

VASO WÜRTH TX INT.TX9.

Longitud de hoja

12 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

12 mm
Más Información

Diámetro del accionamiento de la llave

2.48 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX9
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información
Scroll to top