Longitud de hoja |
12 mm |
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
VCR |
Tipo de punta |
TX |
Longitud |
32 mm |
Accionamiento |
1/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
12 mm |
Diámetro del accionamiento de la llave |
4.96 mm |
Tamaño de la punta |
TX27 |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
14.800 g |
Catálogo General |
071511327 |