Vaso de 1/4 pulgada, cabeza TX

Ref.: 071511205
Ver todas las versiones
VASO-WURTH-TX-1/4-EXT-TX5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-WURTH-TX-1/4-EXT-TX5
Vaso de 1/4 pulgada, cabeza TX
Para tornillos TX externos
  • Superficie: cromada
  • Salida: Cuadradillo interior de 1/4", ranura para bola de fijación
  • Salida: Para tornillos con cabeza TX

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

12 mm
Más Información

Tipo de punta

Para TX exterior
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

6.7 mm
Más Información

Diámetro del accionamiento de la llave

4.75 mm
Más Información

Tamaño de la punta

E5
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.850 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071511205

Ficha Técnica

32408792.pdf

Ficha Técnica

32408802.pdf
Scroll to top