Vaso de 1/2", en pulgadas

Ref.: 071513757
Ver todas las versiones
LLAVE DE VASO 12 ALLEN 916
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE DE VASO 12 ALLEN 916
Vaso de 1/2", en pulgadas
corto
  • Superficie: Cromada, pulida/mate
  • Entrada: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación
  • Salida: Punta Allen

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Longitud de hoja

20 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

25 mm
Más Información

Ancho de llave

9/16 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

133.399 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071513757

Ficha Técnica

32408818.pdf
Scroll to top