Llave de impacto para pinzas de freno, 3/4 pulg.

Ref.: 1952006780
Ver todas las versiones
LLAVE-IMPACTO-BRAKE CAL WREN. 22MM

Descripción

LLAVE-IMPACTO-BRAKE CAL WREN. 22MM
Llave de impacto para pinzas de freno, 3/4 pulg.
PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, MAN TGL/MB
Permite montar y desmontar los tornillos de fijación de las pinzas de freno durante los trabajos en sistemas de frenos.
  • Principalmente para uso en ejes delanteros y traseros de vehículos comerciales
  • Con un golpe de martillo en el extremo de la llave pueden aflojarse hasta las fijaciones más resistentes.
  • La llave cuenta con un cuadradillo exterior de 3/4 de pulgada, que permite apretar piezas a los pares indicados en las características técnicas de los fabricantes si se utiliza conjuntamente con una llave dinamométrica.
  • Ya no es necesario desmontar el brazo de la suspensión.

Respete la fórmula de conversión de par grabada mediante láser (de obligado cumplimiento, ya que la extensión de la palanca depende del diseño).

Longitud

220 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

22 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

MAN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

590.000 g
Más Información
Scroll to top