Llave de golpe de estrella

Ref.: 071527 65
Ver todas las versiones
LLAVE DE GOLPE ABIERTA SW65 DIN 133

Descripción

LLAVE DE GOLPE ABIERTA SW65 DIN 133
Llave de golpe de estrella
unidades métricas, forma recta
  • Norma: DIN 133
  • Material: Acero forjado especial con elevada resistencia a impactos
  • Superficie: Gris acero
  • Geometría: Caña de perfil corto y resistente y extremo de golpeo para las tareas más exigentes
  • Acodadura de la cabeza: 15°

Maquinaria de carga y construcción, talleres, muelles, industria pesada, minería y ferrocarriles

Material

ST
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

138 mm
Más Información

Longitud

342 mm
Más Información

Grosor de la garra

27 mm
Más Información

Ancho de llave

65 mm
Más Información

DIN

133
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3419.000 g
Más Información

Normas

DIN 133
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07152765

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top