071516 04/071516 05: Sección central reforzada
Tipo de vehículo |
Vehículo comercial |
Material |
CR-V-ST |
Longitud |
750 mm |
Ancho de llave |
24 x 27 x 30 x 32 mm |
Par máximo |
1800 Nm |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
5723.000 g |
Catálogo General |
07151605 |
Ficha Técnica |
32408840.pdf |