Llave de estrella doble

Ref.: 0713305401
Ver todas las versiones
LLAVE-DBRGSPN-DEPRESSED-INCH-3/8X7/16

Descripción

LLAVE-DBRGSPN-DEPRESSED-INCH-3/8X7/16
Llave de estrella doble
Diseño en pulgadas, acodado profundo
  • Salida: Lado del anillo: POWERDRIV, bihexagonal
  • Material: Acero cromo-vanadio
  • Superficie: cromada, anillos pulidos
  • Geometría: Inclinación de los extremos del anillo: 18°

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

206 mm
Más Información

Ancho de llave

3/8 x 7/16 pulgada
Más Información

Altura 2

23 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

15.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.100 g
Más Información

Grosor de anillo

7.3 mm
Más Información

Altura

22.1 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

17 mm
Más Información

Grosor de anillo 2

7.6 mm
Más Información
Scroll to top