Llave de vaso cuádruple

Ref.: 071516 04
Ver todas las versiones
LLAVE DE CRUZ DE 24X27X32X38
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE DE CRUZ DE 24X27X32X38
Llave de vaso cuádruple
Para aflojar tuercas de rueda

071516 04/071516 05: Sección central reforzada

Tipo de vehículo

Vehículo comercial
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Longitud

750 mm
Más Información

Ancho de llave

24 x 27 x 32 x 38 mm
Más Información

Par máximo

1800 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5845.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07151604

Ficha Técnica

32408840.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top