Llave de vaso cuádruple para ruedas

Ref.: 1952001219
Ver todas las versiones
LLAVE CRUZ SW27-30-32-33

Descripción

LLAVE CRUZ SW27-30-32-33
Llave de vaso cuádruple para ruedas
Hexágono
Llave de vaso hexagonal cuádruple con diseño forjado para las máximas cargas, totalmente endurecida y pintada

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

750 mm
Más Información

Ancho de llave

27 x 30 x 32 x 33 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5700.000 g
Más Información
Scroll to top