Mango en T, TX, con punta lateral

Ref.: 061314025
Ver todas las versiones
LLAVE EN T TX25 200MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE EN T TX25 200MM
Mango en T, TX, con punta lateral
Vaso TX

Punta lateral integrada

  • Apriete y aflojamiento sin esfuerzo de conexiones atornilladas.
  • Especialmente indicado para conexiones atornilladas atascadas y oxidadas.

Punta de alta calidad

  • Punta hexagonal cromada mate para una óptima protección contra la corrosión y una larga vida útil.
  • El acero especial de alta calidad garantiza un equilibrio óptimo entre ductilidad y resistencia al desgaste.

Mango de varios componentes que consta un alma sólida y un revestimiento blando

  • El plástico negro especial, con potentes propiedades antideslizantes, garantiza la máxima transferencia de par.
  • El alma sólida del vástago y el revestimiento blando garantizan rigidez y un agarre firme.
  • Mango con adaptación ergonómica para un agarre cómodo y un manejo sin cansancio.
  • Orificio perforado integrado para almacenamiento en estante para herramientas.

Punta Black Point

Mayor par y ajuste preciso

Vástago de una sola pieza

Resistente incluso a tensiones extremadamente altas

Adaptador: Para vaso TX

Longitud de hoja

200 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud de la punta lateral del destornillador

17 mm
Más Información

Longitud del mango

105 mm
Más Información

Longitud

235 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX25
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

8 in
Más Información

Tamaño

25
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

96.500 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

Anchura de la empuñadura x longitud x longitud de la punta l

35 x 105 x 17 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061314025

Ficha Técnica

32408669.pdf
Scroll to top