https://www.wurth.es/llave-con-mango-en-t-torx-tx20x200061314020LLAVE EN T TX20 200MMLLAVE EN T TX20 200MM<br>Mango en T, TX, con punta lateral<br>Vaso TX<br><p class="level1">Punta lateral integrada</p><ul><li>Apriete y aflojamiento sin esfuerzo de conexiones atornilladas.</li><li>Especialmente indicado para conexiones atornilladas atascadas y oxidadas.</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Punta de alta calidad</p><ul><li>Punta hexagonal cromada mate para una óptima protección contra la corrosión y una larga vida útil.</li><li>El acero especial de alta calidad garantiza un equilibrio óptimo entre ductilidad y resistencia al desgaste.</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Mango de varios componentes que consta un alma sólida y un revestimiento blando</p><ul><li>El plástico negro especial, con potentes propiedades antideslizantes, garantiza la máxima transferencia de par.</li><li>El alma sólida del vástago y el revestimiento blando garantizan rigidez y un agarre firme.</li><li>Mango con adaptación ergonómica para un agarre cómodo y un manejo sin cansancio.</li><li>Orificio perforado integrado para almacenamiento en estante para herramientas.</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Punta Black Point</p><P>Mayor par y ajuste preciso</P><P></P><p class="level1">Vástago de una sola pieza</p><P>Resistente incluso a tensiones extremadamente altas</P><p class="level1"></p><p class="level1">Adaptador: Para vaso TX</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/49548.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/49548.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Todas las categorías/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores, mango en T/Todas las categorías/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores, mango en T/Destornillador, mango en T, TX2024-02-16T19:28:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!