Llave combinada en unidades métricas

Ref.: 071330841
Ver todas las versiones

DDU /RGMAULSHSL-ABGEWI-EXTRA-G-SW41

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /RGMAULSHSL-ABGEWI-EXTRA-G-SW41
Llave combinada en unidades métricas
con POWERDRIV®
Forma extralarga, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Llave extralarga con extremos cerrado y abierto

  • El extremo abierto es extraordinariamente potente y cuenta con una asimetría de 15°, y es capaz de aflojar incluso tornillos atascados
  • El extremo cerrado, con una inclinación de 15°, se puede utilizar para apretar tornillos de los tipos más habituales al ras de la base
  • La impronta bihexagonal POWERDRIV garantiza un trabajo suave y rápido
  • La versatilidad de esta herramienta reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Diseño que cumple con las normas pertinentes

  • La herramienta cumple con la norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738 para herramientas de atornillado

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio fiable
  • Las superficies están cromadas y las cabezas y el extremo de la caja están cepillados
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La durabilidad de esta llave combinada reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Scroll to top