LLAVE COMBI DOBLE CARRACA SW8 Llave combinada de carraca de anillo con función carraca tanto en el extremo abierto como en el cerrado Herramienta ZEBRA® de calidad profesional
Llave de carraca extraordinariamente fina con extremos abierto y cerrado
Un producto idóneo para enroscar tuercas de unión, por ejemplo, para tubos de freno, tubos de inyección, aires unidades de aire acondicionado y equipos hidráulicos
Esta innovadora llave de carraca doble facilita el trabajo con uniones en espacios estrechos y de difícil acceso
El extremo cerrado cuenta con impronta POWERDRIV® bihexagonal modificada; el abierto, por su parte, cuenta con un segmento de carraca abierto
Para cambiar la dirección de rotación, la llave simplemente se da vuelta
Excepcional calidad para una larga vida útil
La llave combinada de carraca cumple con la norma DIN 899 para obtener torques máximos
Con acero al cromo-vanadio probado
Superficies cromadas con acabado mate satinado, lo que garantiza un agarre firme aun con las manos manchadas de grasa
La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Diseñado para juntas roscadas de unión, p. ej., conductos de frenos, líneas de inyección, sistemas de aire acondicionado, sistemas hidráulicos, etc.
https://www.wurth.es/llave-combinada-carraca8mm071425908LLAVE COMBI DOBLE CARRACA SW8LLAVE COMBI DOBLE CARRACA SW8<br>Llave combinada de carraca de anillo<br>con función carraca tanto en el extremo abierto como en el cerrado<br>Herramienta ZEBRA<SUP>®</SUP> de calidad profesional<br><p class="level1">Llave de carraca extraordinariamente fina con extremos abierto y cerrado</p><ul><li>Un producto idóneo para enroscar tuercas de unión, por ejemplo, para tubos de freno, tubos de inyección, aires unidades de aire acondicionado y equipos hidráulicos</li><li>Esta innovadora llave de carraca doble facilita el trabajo con uniones en espacios estrechos y de difícil acceso </li><li>El extremo cerrado cuenta con impronta POWERDRIV<SUP>®</SUP> bihexagonal modificada; el abierto, por su parte, cuenta con un segmento de carraca abierto</li><li>Para cambiar la dirección de rotación, la llave simplemente se da vuelta </li></ul><P></P><p class="level1">Excepcional calidad para una larga vida útil</p><ul><li>La llave combinada de carraca cumple con la norma DIN 899 para obtener torques máximos</li><li>Con acero al cromo-vanadio probado</li><li>Superficies cromadas con acabado mate satinado, lo que garantiza un agarre firme aun con las manos manchadas de grasa</li><li>La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media</li><li>La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul><br><P>Diseñado para juntas roscadas de unión, p. ej., conductos de frenos, líneas de inyección, sistemas de aire acondicionado, sistemas hidráulicos, etc.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3540215.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/3540215.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves/Llaves de carraca/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves/Llaves de carraca/Llave combinada de carraca2024-02-16T19:28:37+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!