LLAVE COMBI CARRACA FLEXI SW22 Llave combinada de carraca de anillo Cabeza de carraca flexible con POWERDRIV® Herramienta ZEBRA® de calidad profesional
Herramienta especial con articulación de 180° y carraca en el extremo cerrado
La carraca, robusta y flexible, permite alcanzar aun los tornillos difíciles y apretarlos a la perfección
La impronta bihexagonal POWERDRIV® del extremo cerrado le pone las cosas fáciles a la hora de trabajar gracias a sus 72 dientes finos
Para cambiar la dirección de rotación, la llave simplemente se da vuelta
Gracias a la transmisión directa de fuerza, el extremo abierto rígido está especialmente indicado para aflojar tornillos
Excepcional calidad para una larga vida útil
La llave combinada de carraca cumple con la norma DIN 899 para obtener torques máximos
Con acero al cromo-vanadio probado
Las superficies están cromadas y tienen un acabado mate satinado que garantiza un agarre seguro incluso con las manos grasientas
Superficie permanentemente resistente al óxido, con lo que se garantiza una vida útil más prolongada que la media
La facilidad de uso a largo plazo de la llave de carraca combinada reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo
Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite
https://www.wurth.es/llave-combinada-carraca-articulada-22mm071426322LLAVE COMBI CARRACA FLEXI SW22LLAVE COMBI CARRACA FLEXI SW22<br>Llave combinada de carraca de anillo<br>Cabeza de carraca flexible con POWERDRIV<SUP>®</SUP><br>Herramienta ZEBRA<SUP>®</SUP> de calidad profesional<br><p class="level1">Herramienta especial con articulación de 180° y carraca en el extremo cerrado</p><ul><li>La carraca, robusta y flexible, permite alcanzar aun los tornillos difíciles y apretarlos a la perfección</li><li>La impronta bihexagonal POWERDRIV<SUP>®</SUP> del extremo cerrado le pone las cosas fáciles a la hora de trabajar gracias a sus 72 dientes finos</li><li>Para cambiar la dirección de rotación, la llave simplemente se da vuelta</li><li>Gracias a la transmisión directa de fuerza, el extremo abierto rígido está especialmente indicado para aflojar tornillos</li></ul><P></P><p class="level1">Excepcional calidad para una larga vida útil</p><ul><li>La llave combinada de carraca cumple con la norma DIN 899 para obtener torques máximos</li><li>Con acero al cromo-vanadio probado</li><li>Las superficies están cromadas y tienen un acabado mate satinado que garantiza un agarre seguro incluso con las manos grasientas</li><li>Superficie permanentemente resistente al óxido, con lo que se garantiza una vida útil más prolongada que la media</li><li>La facilidad de uso a largo plazo de la llave de carraca combinada reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul><br><P>Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo</P><br><P>Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/219407.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/219407.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves/Llaves de carraca/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves/Llaves de carraca/Llave combinada de carraca2024-02-16T19:28:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!