Llave combinada de carraca de anillo

Ref.: 071426318
Ver todas las versiones
LLAVE COMBI CARRACA FLEXI SW18
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE COMBI CARRACA FLEXI SW18
Llave combinada de carraca de anillo
Cabeza de carraca flexible con POWERDRIV®
Herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Herramienta especial con articulación de 180° y carraca en el extremo cerrado

  • La carraca, robusta y flexible, permite alcanzar aun los tornillos difíciles y apretarlos a la perfección
  • La impronta bihexagonal POWERDRIV® del extremo cerrado le pone las cosas fáciles a la hora de trabajar gracias a sus 72 dientes finos
  • Para cambiar la dirección de rotación, la llave simplemente se da vuelta
  • Gracias a la transmisión directa de fuerza, el extremo abierto rígido está especialmente indicado para aflojar tornillos

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • La llave combinada de carraca cumple con la norma DIN 899 para obtener torques máximos
  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies están cromadas y tienen un acabado mate satinado que garantiza un agarre seguro incluso con las manos grasientas
  • Superficie permanentemente resistente al óxido, con lo que se garantiza una vida útil más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de carraca combinada reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo


Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

37.6 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

237 mm
Más Información

Grosor de la garra

8 mm
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Número de dientes

72 Uds
Más Información

Forma de mordazas

15° angular hacia abajo
Más Información

DIN

899
Más Información

Par máximo

230 Nm
Más Información

Diámetro externo del anillo

32.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

214.000 g
Más Información

Grosor de anillo

10.7 mm
Más Información

Normas

DIN 899
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071426318

Ficha Técnica

32408766.pdf

Ficha Técnica

32410767.pdf
Scroll to top