Diseño: métrico, recto
Salida: Extremo de anillo bihexagonal POWERDRIV con anillo de retención, dentado fino, 72 dientes con palanca de inversión para rotación a izquierdas y derechas y ángulo de rotación de 5°
Trinquete muy resistente y fuerte para pares de apriete altos
Norma: par máx. según DIN 899
Material: Acero al cromo vanadio
Superficie: Cuerpo básico cromado, acabado satinado mate, anillo niquelado bicromatado
Geometría: Ángulo de la mordaza 15°, ángulo de 15°, anillo niquelado mate
Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo
Nota: Esta es una herramienta especializada, por lo que el lado del anillo solo está indicado para aflojar pernos hasta cierto límite.
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
VCR |
Ancho de las mordazas (exteriores) |
20.5 mm |
Usos posibles, de 6/12 lados, métrico |
10 mm |
Longitud |
159 mm |
Grosor de la garra |
5.3 mm |
Ancho de llave |
10 mm |
Número de dientes |
72 Uds |
Forma de mordazas |
15° angular hacia abajo |
Superficie del anillo |
Niquelado |
Nivel de brillo |
Satinado |
Par máximo |
59 Nm |
Diámetro externo del anillo |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
50.500 g |
Grosor de anillo |
7.3 mm |
Catálogo General |
071426510 |