Llave combinada de carraca en pulgadas

Ref.: 0714263330
Ver todas las versiones
LLAVE-COMBI-FLEXIBLE-WS5/8

Descripción

LLAVE-COMBI-FLEXIBLE-WS5/8
Llave combinada de carraca en pulgadas
Con impronta POWERDRIV®
Anillo flexible con carraca, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Herramienta especial con llave de extremos abierto y cerrado

  • El extremo abierto es extraordinariamente fuerte y está inclinado 15°, y permite aflojar aun tornillos atascados
  • Extremo cerrado flexible con articulación de 180° y carraca para trabajar en espacios confinados
  • Para un apriete rápido y sin esfuerzo, el extremo cerrado cuenta con dentado fino de 72 dientes
  • Para cambiar el sentido de giro, basta con dar la vuelta a la llave
  • La versatilidad de uso reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies están cromadas y tienen un acabado mate satinado que garantiza un agarre seguro incluso con las manos grasientas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave combinada de carraca reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Nota: Estas llaves tienen un par nominal máximo que debe respetarse en todo momento.

Material

CR-NI-ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

33.4 mm
Más Información

Longitud

208 mm
Más Información

Grosor de la garra

7.2 mm
Más Información

Ancho de llave

5/8 pulgadas
Más Información

Número de dientes

72 Uds
Más Información

Forma de mordazas

15° angular hacia abajo
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Par máximo

248 Nm
Más Información

Diámetro externo del anillo

29.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.900 g
Más Información

Grosor de anillo

9.9 mm
Más Información
Scroll to top