https://www.wurth.es/llave-carraca-doble-black-3pcs0714257300LLAVE-CARRACA-DOBLE-BLACK-3PCSLLAVE-CARRACA-DOBLE-BLACK-3PCS<br>Juego de llaves de trinquete de doble anillo<br>Negro<br>3 piezas de 4 tamaños en una llave de carraca (edición en negro).<br><ul><li>Cabeza de carraca compacta para lugares de difícil acceso</li><li>Se puede utilizar como carraca para puntas. Adaptador de puntas de 1/4 pulg. fácil de insertar en la llave de carraca SW10.</li><li>Salida: Extremo de anillo doble con carraca POWERDRIV<SUP>®</SUP> bihexagonal, dentado fino</li><li>Material: Acero al cromo vanadio</li><li>Superficie: Cuerpo básico cromado en negro</li><li>Geometría: recta</li><li>Control: Palanca de inversión para rotación a izquierdas y a derechas</li></ul><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>1 x llave de carraca de doble anillo de 8x10 + 12x13 mm</li><li>1 x llave de carraca de doble anillo de 16x17 + 18x19 mm</li><li>1 adaptador de puntas de 10 mm x 1/4 pulgadas, longitud de 20 mm</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/19137391.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/19137391.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Llaves/Productos/Herramientas manuales/Llaves/Surtidos de llaves/Productos/Herramientas manuales/Llaves/Surtidos de llaves/Llave estrella dos bocas carraca, surt.1744589798000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!