Llave combinada de carraca en pulgadas

Ref.: 0714251340
Ver todas las versiones
LLAVE-CARRACA-COMB-WS3/4

Descripción

LLAVE-CARRACA-COMB-WS3/4
Llave combinada de carraca en pulgadas
Con impronta POWERDRIV®
Una herramienta ZEBRA® recta, de forma fina y de calidad profesional

Herramienta especial con llave de extremos abierto y cerrado

  • El extremo abierto es extraordinariamente fuerte y está inclinado 15°, y permite aflojar aun tornillos atascados
  • Extremo abierto estrecho y extremo cerrado para trabajar en espacios confinados, con un arco de giro de 5°
  • Para un apriete rápido y sin esfuerzo, el extremo cerrado cuenta con dentado fino de 72 dientes
  • Para cambiar el sentido de giro, basta con dar la vuelta a la llave
  • La versatilidad de uso reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies están cromadas y tienen un acabado mate satinado que garantiza un agarre seguro incluso con las manos grasientas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave combinada de carraca reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Nota: Estas llaves tienen un par nominal máximo que debe respetarse en todo momento.

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

39.4 mm
Más Información

Longitud

248 mm
Más Información

Grosor de la garra

8.2 mm
Más Información

Ancho de llave

3/4 pulgada
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Par máximo

323 Nm
Más Información

Diámetro externo del anillo

33.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

219.500 g
Más Información

Grosor de anillo

11.2 mm
Más Información
Scroll to top