Vaso CV para llave de vaso

Ref.: 1952001060
Ver todas las versiones
LLAVE CAJA CAMBIO CV 60MM SW27

Descripción

LLAVE CAJA CAMBIO CV 60MM SW27
Vaso CV para llave de vaso
Para interruptores de accionamiento en la zona de la transmisión y el eje.

MAN, Mercedes-Benz Actros, serie SK

Tipo de punta

Octogonal
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

27 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

260.000 g
Más Información
Scroll to top