Llave de vaso para bujías de 1/2 pulg.

Ref.: 071551 47
Ver todas las versiones
LLAVE BUJIAS C. IMAN 1/2" (16,0MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE BUJIAS C. IMAN 1/2" (16,0MM)
Llave de vaso para bujías de 1/2 pulg.
  • Fijación: Imán permanente
  • Diseño: cromado, mate
  • Entrada: 1/2 pulg., con ranura para bola de fijación
  • Salida: Hexagonal

Accionamiento externo

WS1/2
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

22 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

9 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22 mm
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

129.100 g
Más Información

Ancho de llave en pulgadas

5/8 pulgadas
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07155147

Ficha Técnica

32408816.pdf
Scroll to top