Set de llaves de vaso para bujías y bujías de incandescencia de 3/8 pulg.

Ref.: 071551 538
Ver todas las versiones
LLAVE BUJIA C.IMAN 3/8",SW 16MM.

Descripción

LLAVE BUJIA C.IMAN 3/8",SW 16MM.
Set de llaves de vaso para bujías y bujías de incandescencia de 3/8 pulg.
5 piezas
Con riel del vaso de 3/8 pulg. con orificios de montaje
  • Contenido: Tamaños 8, 9, 10, 12 y 14

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Ancho de llave

10 mm12 mm14 mm8 mm9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

443.000 g
Más Información
Scroll to top