Vaso para bujías de 3/8 pulg.

Ref.: 071551 50
Ver todas las versiones
LLAVE BUJIA C.IMAN 3/8",SW 16MM.

Descripción

LLAVE BUJIA C.IMAN 3/8",SW 16MM.
Vaso para bujías de 3/8 pulg.
  • Fijación: Imán permanente
  • Diseño: cromado, mate
  • Impronta: 3/8 pulg., ranura para bola de fijación
  • Impronta: Hexagonal

Accionamiento externo

WS3/8
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

21 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

9 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22 mm
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

145.600 g
Más Información

Ancho de llave en pulgadas

5/8 pulgadas
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07155150
Scroll to top