Llave fija de una boca recta de VDE, en unidades métricas

Ref.: 0715002408
Ver todas las versiones
LLAVE-BOCA-ABIERTA-VDE-WS8-1000V

Descripción

LLAVE-BOCA-ABIERTA-VDE-WS8-1000V
Llave fija de una boca recta de VDE, en unidades métricas
Llave fija de una boca aislada para trabajar en piezas con tensión

Adecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), siempre que se respeten todas las precauciones de seguridad prescritas

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Aislamiento VDE
Más Información

Longitud del mango

65 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

16.3 mm
Más Información

Longitud

104 mm
Más Información

Dimensión externa de la cabeza de llave

23 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

DIN

7446
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Normas

EN 60900, DIN 7446
Más Información
Scroll to top