Llave para tuercas de fijación

Ref.: 1952001173
Ver todas las versiones
LLAVE APRIETE TUERCA EJE 60X76MM

Descripción

LLAVE APRIETE TUERCA EJE 60X76MM
Llave para tuercas de fijación
Impronta de ¾ pulgada

1952 001 172

Ejes de vehículos DAF, Kässbohrer/Setra, MAN, MB: VL 3/8, 13, VO3/10, VL 4/7, 9, 10 VD 4/14, VO 4/11, 13, 18VL 4/15, 16, 19, VD 4/20 MB, series: 36, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 617, 620, 621, 622, 623, 625, 649, VO 3/10, 4/11, 13, 19 bus, 0303, 0305-G, 0305; Kässbohrer/Setra: VA 6,5 + 7,5 t; series S210-215, SG 215-219, Schuppachse S216 HDS, S228 DT

1952 001 173

MAN y MB, eje delantero de 9 t VL5; eje delantero de MB SK VL 5/1 D-9, VL 5/2 D-9, series 2629/6 × 4, 2635 K/6 × 4, 3535 K8/x4/4, p. ej., Actros con frenos de disco y eje delantero FAUST

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

MANMercedes-Benz
Más Información

Ancho de llave

60 mm
Más Información

Ancho de llave 2

75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

950.000 g
Más Información
Scroll to top