Llave para tuercas de fijación

Ref.: 1952001169
Ver todas las versiones
LLAVE APRIETE TUERCA EJE 46X52MM

Descripción

LLAVE APRIETE TUERCA EJE 46X52MM
Llave para tuercas de fijación
Impronta de ½ pulgada

1952 001 167

Camiones ligeros: MB, series 200 y 300

1952 001 168

Ejes de vehículos comerciales MB: VL/7-8, VL 1/3, 5, 6, 7, VL 1/4 a partir del modelo del año 7, VL/8, 9, VL 2/10, 1013 S-K, 1017 S-K, p. ej., Atego

1952 001 169

MAN/Volkswagen: serie "G", eje V7-26l-36L, tipos 8.136 y 8.150

1952 001 170

Ejes de vehículos comerciales MB: VL 2/11 del tipo 814 (nueva serie ligera)

1952 001 171

Autobuses Mercedes SETRA S 215 HDH a partir del modelo del año 1990; autobuses NEOPLAN a partir del modelo del año 1990

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

MANVolkswagen
Más Información

Ancho de llave

46 mm
Más Información

Ancho de llave 2

52 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

550.000 g
Más Información
Scroll to top