Llave Allen, hexágono interior

Ref.: 071531 22
Ver todas las versiones

LLAVE ALLEN WURTH LARGA SW 6

Descripción

LLAVE ALLEN WURTH LARGA SW 6
Llave Allen, hexágono interior
Versión larga
  • Niquelada
  • Bordes delanteros achaflanados

Material

ST
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

6 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

186 mm
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.800 g
Más Información

ISO

2936
Más Información

Dimensión de tramo corto

38 mm
Más Información

Normas

ISO 2936
Más Información

Catálogo General

07153122
Scroll to top